Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τρυπάνια HSCo DIN 340 τύπου RN OXIDE
Το μακρύ τρυπάνι ακριβείας υψηλής απόδοσης για βαθιές διατρήσεις σε ανοξείδωτο χάλυβα (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικό χάλυβα και τιτάνιο. Κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.200 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γρήγορη διάτρηση με βέλτιστη απομάκρυνση ρινισμάτων
Μεγάλες περιοχές απομάκρυνσης ρινισμάτων και μικρός πυρήνας
Ιδανικό προϊόν για οπές καροτιέρας
Πολύ ακριβής γεωμετρία μύτης για ακριβείς οπές διάτρησης
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Συνιστώνται επίσης για χρήση σε συμβατικό χάλυβα, σε περιπτώσεις όπου αποτελεί προτεραιότητα η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τρυπάνια HSS χωρίς επικάλυψη.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!