Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συλλογή τρυπανιών HSCo DIN 338 SMART STEP 25 τεμάχια
Το πολυχρηστικό τρυπάνι με μοναδική τεχνολογία SMART STEP (από διάμετρο 2,5 mm) για χειροκίνητη διάνοιξη κυκλικών οπών υψηλής ακρίβειας σε όλα σχεδόν τα υλικά, όπως ανοξείδωτος χάλυβας (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο. Προϊόν κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1200 N/mm² καθώς και σε χυτοσίδηρο, μη σιδηρούχα μέταλλα, σκληρό ξύλο και μαλακό ξύλο. Διαθέσιμο σε θήκη συστήματος ORSY®.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τρυπάνι με νέο σχέδιο με κλιμακωτή γεωμετρία (από διάμ. 2,5 mm)
Σημαντικά γρηγορότερο από τα συμβατικά τρυπάνια
Σημαντικά λιγότερος κόπος σε σύγκριση με τη διάνοιξη οπών με συμβατικό πολύ μακρύ τρυπάνι
Ακριβείς κυκλικές οπές χωρίς κεντρική διάτρηση
Εξαιρετικά άνετη διάτρηση
- Δεν χρειάζεται προ-διάτρηση, σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια χωρίς να χάνεται το κεντράρισμα
- Δυνατότητα διάτρησης με κλίση
- Απλή επαναδιάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής
- Τέλειο για διάτρηση για περτσίνια
- Ιδανικό για διάνοιξη οπών σε στρογγυλά υλικά ή σωλήνες με υψηλές απαιτήσεις κεντραρίσματος, ακρίβειας και διάρκειας ζωής, π.χ. στην κατασκευή κιγκλιδωμάτων
Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμετρο 4 mm)
- Χωρίς συστροφή του τσοκ δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μεταφορά της δύναμης
- Προστασία του τσοκ δράπανου από ζημιά
- Απαιτείται μικρή προσπάθεια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του τσοκ δράπανου
Πρακτική θήκη συστήματος μικρών διαστάσεων, συμβατή με σύστημα ORSY®. Διαθέτει χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και εύκολο άνοιγμα
Για τυφλές οπές, θα πρέπει να παρατηρείτε την προέκταση της αιχμής διάτρησης!
- Τέλειο για διάνοιξη οπών σε στρογγυλούς σωλήνες (π.χ. κατά την κατασκευή κιγκλιδωμάτων), για διάνοιξη οπών σε μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα, για οπές περτσινιών, για διάνοιξη οπών σε λαμαρίνες και σε προφίλ με λεπτά τοιχώματα
- Ιδανικό προϊόν για υψηλή ακρίβεια, άνετο και γρήγορο τρύπημα σε συμπαγή υλικά
- Ιδανικό προϊόν για οπές μεγάλης διαμέτρου
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!