Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338, τύπος RN MFD VARIO

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338, τύπος RN MFD VARIO

Ποιοτικό προϊόν για γενική χρήση σε στατικά μηχανήματα, κατάλληλο για μηχανική επεξεργασία υψηλής ακρίβειας σχεδόν όλων των υλικών, όπως ανοξείδωτος χάλυβας, θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο, καθώς και για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1.400 N/mm² , σε χυτοσίδηρο και σε μη σιδηρούχα μέταλλα (π.χ. κράματα μαγνησίου, ορείχαλκος, μπρούντζος, πλαστικό).

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Χαμηλή τριβή και γρήγορη απομάκρυνση ρινισμάτων


Αποκλειστικό σπείρωμα Vario



Βέλτιστες ιδιότητες κεντραρίσματος και μέγιστη ταχύτητα


Ειδική σχεδίαση με 4-εδρική απόληξη με βελτιστοποιημένη σημειακή λέπτυνση



Βέλτιστες ιδιότητες καθοδήγησης και μεγάλη ακρίβεια (εξαιρετικά υψηλή στρεπτική ακαμψία)


Συνδυασμός διπλού και μονού περιθωρίου



Έως 9 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τρυπάνια χωρίς επικάλυψη και έως 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τρυπάνια με συμβατικές επικαλύψεις (αντοχή σε θερμοκρασίες έως 800 °C)


Ειδική πολυστρωματική επικάλυψη Magma



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη



Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth

Ανακοίνωση

Για τις αντιστοιχίσεις μυτών διαμαντοτρύπανων/υλικών, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης