Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN MAGMA

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN MAGMA

Το τρυπάνι ακριβείας Longlife με επικάλυψη Magma για μηχανική επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.400 N/mm² και χυτοσίδηρο.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 20 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Έως 9 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τρυπάνια χωρίς επικάλυψη, έως 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τρυπάνια με συμβατικές επικαλύψεις (αντοχή σε θερμοκρασίες έως 800 °C) και έως 50% υψηλότερη ταχύτητα κοπής σε σχέση με τα τρυπάνια χωρίς επικάλυψη


Ειδική πολυστρωματική επικάλυψη Magma



Σημειακή διάτρηση υψηλής ακρίβειας χωρίς κεντράρισμα, ακόμα και σε κυρτές επιφάνειες


Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη