Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τρυπάνια, συλλογή Τρυπάνι HSCO DIN 338, τύπος RN MAGMA
Τρυπάνι ακριβείας μεγάλης διάρκειας ζωής με επικάλυψη Magma για κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου,19 τεμάχια. Κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.200 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Έως 9 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα μη επικαλυμμένα τρυπάνια καθώς και 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές επικαλύψεις (αντοχή σε θερμοκρασίες έως 800 °C) και έως 50% υψηλότερη ταχύτητα κοπής σε σχέση με τα τρυπάνια χωρίς επικάλυψη
Ειδική πολυστρωματική επικάλυψη Magma
Σημειακή διάτρηση υψηλής ακρίβειας χωρίς κεντράρισμα, ακόμα και σε κυρτές επιφάνειες
Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού
Για τις αντιστοιχίσεις τρυπανιών/υλικών, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!