Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μύτες τρυπανιών, συλλογή DIN338 HSCo
19 τεμάχια σε κιβώτιο εργαλειοθήκης, δράπανο για γρήγορες εργασίες συναρμολόγησης σε χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα, γωνία μύτης 130°
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γρήγορο τρύπημα
- Η αραχνοειδής λέπτυνση εξασφαλίζει λιγότερη τριβή κατά τη διάτρηση, με αποτέλεσμα να χρειάζεται λιγότερη δύναμη προώθησης.
- Αυτή η ισχυρή σημειακή λείανση με μικρό μήκος εργασίας εξασφαλίζει γρήγορη διάτρηση με επαναφορτιζόμενα και ενσύρματα δράπανα στο εργοτάξιο και σε γραμμές συναρμολόγησης.
- Εξαιρετικά αποτελεσματική απομάκρυνση των ρινισμάτων.
Αυτοκεντραριζόμενο
Το εγκάρσιο τρόχισμα εξασφαλίζει εξαιρετικό κεντράρισμα ακόμη και σε θολωτές επιφάνειες και εξαλείφει την ανάγκη για κεντρική πονταρισιά ή πιλοτική οπή.
Περιεχόμενα:
- 19 τμχ.
- Ø 1,0 - 10,0 x 0,5 mm
Χάλυβας και ανοξείδωτος χάλυβας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!