Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Τρυπάνι HSCo DIN 338 MFD, συλλογή 25 τεμάχια
Τρυπάνι HSCo DIN 338 MFD, συλλογή 25 τεμάχια - 1
Τρυπάνι HSCo DIN 338 MFD, συλλογή 25 τεμάχια - 2
Τρυπάνι HSCo DIN 338 MFD, συλλογή 25 τεμάχια - 3
Τρυπάνι HSCo DIN 338 MFD, συλλογή 25 τεμάχια - 4
Τρυπάνι HSCo DIN 338 MFD, συλλογή 25 τεμάχια - 5
Τρυπάνι HSCo DIN 338 MFD, συλλογή 25 τεμάχια - 6
Τρυπάνι HSCo DIN 338 MFD, συλλογή 25 τεμάχια - 7

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Τρυπάνι HSCo DIN 338 MFD, συλλογή 25 τεμάχια

Τρυπάνια υψηλής ταχύτητας για χειροκίνητη διάτρηση ακριβείας σε όλα σχεδόν τα υλικά, όπως ανοξείδωτος χάλυβας (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο. Προϊόν κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1200 N/mm² καθώς και σε χυτοσίδηρο και μη σιδηρούχα μέταλλα (π.χ. αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, ορείχαλκος, πλαστικό). Διαθέσιμο σε θήκη συστήματος ORSY®.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Έως 50 % ταχύτερο σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια


Γεωμετρία ταχύτητας



Βέλτιστο κεντράρισμα κατά την εργασία σε κυρτές επιφάνειες


Γωνία άκρου 135° και βελτιστοποιημένη εγκάρσια λέπτυνση



Χαμηλή τριβή και γρήγορη απομάκρυνση ρινισμάτων


Αποκλειστικό πεδίο Vario



Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμ. 4 mm):


  • Χωρίς συστροφή του τσοκ δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία

  • Βέλτιστη μετάδοση ισχύος

  • Προστασία του τσοκ δράπανου από ζημιά

  • Απαιτείται μικρή προσπάθεια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του τσοκ δράπανου


Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth



Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα