Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSCo DIN 338 MFD Speed 19 τμχ.

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSCo DIN 338 MFD Speed 19 τμχ.

Τρυπάνια υψηλής ταχύτητας για χειροκίνητη διάτρηση ακριβείας σε όλα σχεδόν τα υλικά, όπως ανοξείδωτος χάλυβας (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο. Προϊόν κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1200 N/mm² καθώς και σε χυτοσίδηρο και μη σιδηρούχα μέταλλα (π.χ. αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, ορείχαλκος, πλαστικό)

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Έως 50% ταχύτερο σε σύγκριση με τα συμβατικά κεντραριζόμενα τρυπάνια


Γεωμετρία ταχύτητας



Βέλτιστο κεντράρισμα κατά την εργασία σε κυρτές επιφάνειες


Γωνία άκρου 135° και βελτιστοποιημένη εγκάρσια λέπτυνση



Χαμηλή τριβή και γρήγορη απομάκρυνση ρινισμάτων


Αποκλειστικό πεδίο Vario



Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμ. 4 mm):


  • Χωρίς συστροφή του τσοκ δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία

  • Βέλτιστη μεταφορά της δύναμης

  • Προστασία του τσοκ δράπανου από ζημιά

  • Απαιτείται μικρή προσπάθεια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του τσοκ


Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth