Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSCO DIN 338, τύπος RN MAGMA 25 τμχ.
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSCO DIN 338, τύπος RN MAGMA 25 τμχ. - 1
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSCO DIN 338, τύπος RN MAGMA 25 τμχ. - 2
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSCO DIN 338, τύπος RN MAGMA 25 τμχ. - 3
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSCO DIN 338, τύπος RN MAGMA 25 τμχ. - 4
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSCO DIN 338, τύπος RN MAGMA 25 τμχ. - 5

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSCO DIN 338, τύπος RN MAGMA 25 τμχ.

Τρυπάνι ακριβείας Longlife με επικάλυψη Magma για μηχανική επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.400 N/mm² και χυτοσίδηρο. Διαθέσιμο σε θήκη συστήματος ORSY®.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Έως 9 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τρυπάνια χωρίς επικάλυψη, έως 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τρυπάνια με συμβατικές επικαλύψεις (αντοχή σε θερμοκρασίες έως 800 °C) και έως 50 % υψηλότερη ταχύτητα κοπής σε σχέση με τα τρυπάνια χωρίς επικάλυψη


Ειδική πολυστρωματική επικάλυψη Magma



Διάτρηση υψηλής ακρίβειας χωρίς κεντράρισμα, ακόμα και σε καμπύλες επιφάνειες


Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού



Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα