Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τρυπάνι σημειακών συγκολλήσεων DIN 1897 HSCo
Το εξαιρετικά ανθεκτικό τρυπάνι σημειακών συγκολλήσεων με πολυστρωματική επικάλυψη Magma για τη χαλάρωση σημειακών συγκολλήσεων με δράπανα χειρός σε αμαξώματα υψηλής αντοχής έως 1200 N/mm² σε κάθε τύπο οχήματος.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ειδική πολυστρωματική επικάλυψη Magma
- Έως 9 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τρυπάνια σημειακών συγκολλήσεων που δεν διαθέτουν επικάλυψη
- Έως 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές επικαλύψεις (αντοχή στη θερμότητα έως τους 800 °C), π.χ. TiN
- Έως 50% υψηλότερη ταχύτητα κοπής σε σύγκριση με τα τρυπάνια σημειακών συγκολλήσεων που δεν διαθέτουν επικάλυψη
Εξαιρετικά σταθερή γεωμετρία αιχμής για δύσκολες συνθήκες διάτρησης με όλα τα συνηθισμένα δράπανα χειρός
Βελτιστοποιημένη γεωμετρία αιχμής για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια σημειακών συγκολλήσεων
Εξαιρετικό κεντράρισμα του τρυπανιού στη σημειακή συγκόλληση και διάτρηση ακριβείας
Αιχμή κεντραρίσματος 115°
Διατρήσεις χωρίς γρέζια
Γωνία αιχμής 180° στις ακμές κοπής
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μηχανήματα πεπιεσμένου αέρα (π.χ. δράπανο Vario, Spitznagel κ.λπ.)
- Μην το χρησιμοποιείτε σε δράπανα με τσοκ ή ατράκτους
- Κατάλληλο για διάτρηση αμαξωμάτων/λαμαρινών υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό <= 1200 N/ mm², χυτοσίδηρου, ελασμάτων ανοξείδωτου χάλυβα, ελασμάτων ορείχαλκου, ελασμάτων αλουμινίου, ελασμάτων ψευδαργύρου, ελασμάτων χαλκού και πλαστικών πάνελ
- Κατάλληλο για χρήση σε δράπανα με τσοκ 3 σιαγόνων
Πρέπει να εξασφαλίζετε σταθερή ταχύτητα περιστροφής
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής για λαμαρίνες από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μέγ. 1200 σ.α.λ. για ∅ 6 mm
- Μέγ. 950 σ.α.λ. για ∅ 8 mm
- Μέγ. 730 σ.α.λ. για ∅ 10 mm
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής χαλύβδινα πάνελ/αμαξώματα έως 1200 N/ mm²
- Μέγ. 1650 σ.α.λ. για ∅ 6 mm
- Μέγ. 1200 σ.α.λ. για ∅ 8-9 mm
- Μέγ. 950 σ.α.λ. για ∅ 10 mm
Εάν είναι εφικτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ψυκτικά υγρά και λιπαντικά
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!