Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μπορντουροψάλιδο AHS 18 COMPACT M-CUBE
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο μπορντουροψάλιδο 18 V/DC για ευέλικτη εργασία χωρίς καλώδια
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ιδανικό για κοπή ακριβείας και καθαρά αποτελέσματα, με αποστάσεις 20 mm μεταξύ των λεπίδων
- Το μεγάλο μήκος κοπής των 610 mm εξασφαλίζει αποτελεσματική εργασία ακόμα και σε μεγαλύτερους θάμνους περίφραξης
- Εργονομική σχεδίαση και χαμηλό βάρος 4,3 kg χωρίς την μπαταρία για άνετο χειρισμό
- Το βάρος των 5 kg του ηλεκτρικού εργαλείου μαζί με την μπαταρία εξασφαλίζει μια καλή ισορροπία μεταξύ απόδοσης και χειρισμού
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!