Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Στεγανοποιητικό ψυγείου HP
Προστασία υψηλής απόδοσης για το σύστημα ψύξης σε όλους τους σύγχρονους τύπους οχημάτων με εγκάρσια ροή
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Στεγανοποιεί διαρροές έως 0,1 mm
Τα φίλτρα βρομιάς στο κύκλωμα ψύξης δεν υποβαθμίζονται
Προληπτική χρήση κάθε φορά που γίνεται αλλαγή αντιπηκτικού
Λειτουργεί και ως στεγανοποιητικό χάρη στα εξαιρετικά λεπτά, συνθετικά σωματίδια
Το περιεχόμενο ενός δοχείου επαρκεί για 10 λίτρα λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Χρησιμοποιήστε το για μικρο-διαρροές της φλάντζας της κυλινδροκεφαλής και των συνδέσεων εύκαμπτων σωλήνων καθώς και για απώλειες λόγω εξάτμισης στις μονάδες του συστήματος ψύξης.
Προσθέστε το απευθείας στο κύκλωμα ψύξης ενώ ο κινητήρας είναι ζεστός. Προσθέστε στο δοχείο διαστολής μόνο εάν το ψυκτικό μέσο ρέει μέσω του δοχείου διαστολής. Στη συνέχεια, αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για τουλάχιστον 10 λεπτά μέχρι να ανοίξει ο θερμοστάτης και να αρχίσει εμφανώς να εκπέμπεται θερμότητα από το σύστημα θέρμανσης. Στη συνέχεια, σβήστε τον κινητήρα, ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και συμπληρώστε εάν χρειάζεται
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!