Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Καρφί HN 101 για χρήση σε υποστρώματα από χάλυβα και σκυρόδεμα
Καρφί HN 101 για χρήση σε υποστρώματα από χάλυβα και σκυρόδεμα - 1
Καρφί HN 101 για χρήση σε υποστρώματα από χάλυβα και σκυρόδεμα - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Καρφί HN 101 για χρήση σε υποστρώματα από χάλυβα και σκυρόδεμα

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 5 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Τα καρφιά με μήκος στελέχους 72, 90 και 100 mm πρέπει να καρφώνονται αρχικά στη θέση τους με σφυρί. Κατά την επιλογή στοιχείων στερέωσης, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την αντίστοιχη κατηγορία συσκευής



Υπολογισμός μήκους για καρφιά που χρησιμοποιούνται σε επιφάνειες από σκυρόδεμα:


Βάθος διείσδυσης (ελάχ. 25 mm/μέγ. 40 mm) + πάχος στοιχείου προς στερέωση = μήκος καρφιού ή άξονα



Υπολογισμός μήκους για καρφιά που χρησιμοποιούνται σε επιφάνειες από χάλυβα (ελάχ. πάχος 5 mm):


Βάθος διείσδυσης (ελάχ. 8 mm/μέγ. 12 mm) + πάχος στοιχείου προς στερέωση = μήκος καρφιού ή άξονα

Όλα τα καρφιά είναι κατάλληλα για δευτερεύουσες στερεώσεις (χωρίς τεχνική έγκριση). Οι μέγιστες δυνάμεις εφελκυσμού των επιμέρους στερεώσεων είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και πρέπει να προσδιορίζονται με δοκιμαστικές στερεώσεις ή με δοκιμές εξαγωγής με έλξη.