Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Θερμοσυστελλόμενος σύνδεσμος καλωδίων Δακτυλιοειδής ακροδέκτης HIGH-END
Δακτυλιοειδής ακροδέκτης με οπή παρατήρησης, θερμοσυστελλόμενος σωλήνας Crystal ClearTM για βέλτιστη οπτική παρακολούθηση της σύνδεσης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Σχεδίαση με μακρύ λαιμό
Χωρίς υποβάθμιση των επαφών από τους θερμοσυστελλόμενους σωλήνες
40% πιο γρήγορη διαδικασία συρρίκνωσης
Εξοικονομεί χρόνο
Χαμηλή θερμοκρασία συρρίκνωσης +300°C
Μικρός κίνδυνος ζημιάς στον σύνδεσμο και τη μόνωση του καλωδίου
Να αποφεύγετε η τοπική υπερθέρμανση των θερμοσυστελλόμενων σωλήνων.
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS
Συνδέσεις ανθεκτικές στη σκόνη και την υγρασία. Καλή έως άριστη αντοχή στη βενζίνη, τα οξέα μπαταρίας, το ντίζελ, το λάδι κινητήρων, το αντιπηκτικό, το υγρό φρένων, το αλατούχο διάλυμα 5%, την ισοπροπυλική αλκοόλη.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!