Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λιπαντικό υψηλής θερμοκρασίας HTS
Κολλώδες λιπαντικό με περιεχόμενο PTFE, με ικανότητα ερπυσμού, αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και μακροχρόνιο αποτέλεσμα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Βιοδιασπώμενο ≥ 95% (δοκιμή CEC-L 33-T-82)
- Υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες από -30 °C έως περίπου +250 °C
- Εξαιρετική προσκόλληση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων
- Εξαιρετικές ιδιότητες αντιδιαβρωτικής προστασίας
- Βέλτιστες λιπαντικές ιδιότητες ακόμη και όταν εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες (δοκιμή SRV)
- Μέγιστη ικανότητα ερπυσμού
- Αδιάβροχο στο νερό και την υγρασία, ανθεκτικό σε ψεκασμούς και αλμυρό νερό
- Δεν περιέχει σιλικόνη και ορυκτέλαιο
Όλα τα κινούμενα εξαρτήματα, όπως μεντεσέδες σε πόρτες, αλυσίδες, ράβδοι φρένου, αλλαγής ταχυτήτων και συμπλέκτη, συρματόσχοινα Bowden, βιδωτές συνδέσεις, συρόμενες ράγες, άτρακτοι βαλβίδων, ράβδοι ώθησης για ενεργοποιητές βαλβίδων νερού κ.λπ.
Το υλικό είναι λεπτό και έχει ικανότητα ερπυσμού κατά την εφαρμογή. Μετά το στέγνωμα, το μόνο που μένει από τον διαλύτη είναι μια εξαιρετικά θερμοανθεκτική, πολύ κολλώδης μεμβράνη λίπανσης που παρέχει μόνιμη λίπανση και αντιδιαβρωτική προστασία.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!