Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολλώδες λιπαντικό HHS® για χρήση με τρόφιμα
Αδιάβροχο, συνθετικό κολλώδες λιπαντικό με ιδιότητες διείσδυσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Δυνατότητα χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων
Καταχώρηση NSF H1. Το προϊόν μπορεί να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους.
Εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού
- Λιπαίνει σε δυσπρόσιτα σημεία
- Διεισδύει σε πολύ περιορισμένους χώρους και ανοχές
Καλές συγκολλητικές ιδιότητες
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών, π.χ. σε κατακόρυφα σημεία λίπανσης
- Ανθεκτικό στις φυγόκεντρες δυνάμεις που αναπτύσσονται στα στρεφόμενα και περιστρεφόμενα εξαρτήματα
Παρέχει προστασία μεγάλης διάρκειας από τη διάβρωση και τη ζημιά σε μη σιδηρούχα μέταλλα
Υδροαπωθητικό
Δεν περιέχει ρητίνες και οξέα
Χωρίς σιλικόνη, οξέα, ρητίνες, οξέα και ΑΟΧ
Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 140816), πληροί τις απαιτήσεις του H1, 1998.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!