Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κολλώδες λιπαντικό HHS® κατάλληλο για τρόφιμα

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κολλώδες λιπαντικό HHS® κατάλληλο για τρόφιμα

Αδιάβροχο, συνθετικό κολλώδες λιπαντικό με ιδιότητες ερπυσμού

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Δυνατότητα χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων


Καταχώρηση NSF H1. Το προϊόν μπορεί να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους.



Εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού


  • Λιπαίνει σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Διεισδύει σε πολύ περιορισμένους χώρους και ανοχές


Καλές συγκολλητικές ιδιότητες


  • Μεγάλο εύρος εφαρμογών, π.χ. σε κατακόρυφα σημεία λίπανσης

  • Ανθεκτικό στις φυγόκεντρες δυνάμεις που αναπτύσσονται στα στρεφόμενα και περιστρεφόμενα εξαρτήματα


Παρέχει προστασία μεγάλης διάρκειας από τη διάβρωση και τη ζημιά σε μη σιδηρούχα μέταλλα



Υδροαπωθητικό



Δεν περιέχει ρητίνες και οξέα



Χωρίς σιλικόνη, οξέα, ρητίνες, οξέα και ΑΟΧ

ΑνακοίνωσηΣε περίπτωση χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο η ελάχιστη τεχνικά απαιτούμενη ποσότητα. Όταν χρησιμοποιείται ως μεμβράνη αντιδιαβρωτικής προστασίας σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πρέπει να αφαιρείτε πλήρως όλο το λιπαντικό προτού επανεκκινήσετε τη συσκευή.

Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 140816), πληροί τις απαιτήσεις του H1, 1998.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και χρήσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Τυχόν τεχνικές πληροφορίες ή συμβουλές από τη δωρεάν εξυπηρέτηση πρέπει να παρέχονται χωρίς ανάληψη καμίας ευθύνης, παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε σκόπιμα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.