Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κολλώδες λιπαντικό HHS®100
Κολλώδες λιπαντικό HHS<SUP>®</SUP>100 - 1
Κολλώδες λιπαντικό HHS<SUP>®</SUP>100 - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κολλώδες λιπαντικό HHS®100

Ξηρό συνθετικό κερί ανθεκτικό στη διάτμηση, με PTFE

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Ξηρό συνθετικό κερί


  • Το λιπαντικό δεν αποσπάται στα γρήγορα περιστρεφόμενα και κανονικά περιστρεφόμενα εξαρτήματα

  • Μικρή προσκόλληση σκόνης

  • Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία


Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ερπυσμού και διείσδυσης σε διάκενα


  • Λιπαίνει σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Διεισδύει ακόμη και στα μικρότερα διάκενα

  • Προστατεύει από το "κρέμασμα"


Περιέχει στερεό λιπαντικό PTFE


Καλές ιδιότητες ροής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και αντοχής στη θερμοκρασία.



Εξαιρετική συμβατότητα υλικού


  • Προστατεύει και συντηρεί δακτυλίους στεγανοποίησης με διατομή Ο και X

  • Συμβατό με πλαστικά

  • Ουδέτερη συμπεριφορά στις βαμμένες επιφάνειες


Ανθεκτικό σε ψεκασμούς νερού και αλμυρού νερού, ασθενών οξέων και βάσεων



Χωρίς σιλικόνη, ρητίνες και οξέα

ΑνακοίνωσηΑυτό το προϊόν δεν υπόκειται σε ταξινόμηση ιξώδους. Λίγο μετά από τον ψεκασμό, το προϊόν σχηματίζει μια πολύ αποτελεσματική ξηρή μεμβράνη λίπανσης με βάση το κερί και εξασφαλίζει βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.