Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κολλώδες λιπαντικό HHS® 6000 PLUS
Κολλώδες λιπαντικό HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 1
Κολλώδες λιπαντικό HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κολλώδες λιπαντικό HHS® 6000 PLUS

Λιπαντικό λάδι υψηλής απόδοσης για ακραίες ταχύτητες, με εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης χάρη στο πρόσθετο νιτριδίου του βορίου

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Αποτελεσματική εφαρμογή


  • Εξαλείφει τους ήχους τριξίματος

  • Εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού για βαθιά λίπανση και προστασία


Αξιόπιστη πρόσφυση και προστασία


  • Πολύ καλό λιπαντικό μεγάλης διάρκειας

  • Αποτελεσματική προστασία των επιφανειών από τη φθορά και τη διάβρωση


Εξαιρετική αντοχή


  • Το νιτρίδιο του βορίου επιτρέπει τη χρήση σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών για συνεπή λίπανση

  • Σε περίπτωση εξασθένησης του λαδιού σε θερμοκρασίες πάνω από 180 °C, η λίπανση γίνεται από το νιτρίδιο του βορίου έως τους 1000 °C (στεγνή λίπανση)

  • Δεν περιέχει μικροπλαστικά


Μέγιστη αποτελεσματικότητα


  • Χαμηλό ιξώδες για εξαιρετική ευκολία κίνησης και μείωση της τριβής

  • Βέλτιστη απόδοση ακόμα και σε εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες
Ανακοίνωση
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων χάρη στην πιστοποίηση NSF

  • Καταχώρηση κατά NSF σύμφωνα με το NSF H1: Το προϊόν μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους

  • Σε περίπτωση χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο η ελάχιστη τεχνικά απαιτούμενη ποσότητα. Εάν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αντιδιαβρωτική μεμβράνη, πρέπει να αφαιρεθεί πριν χρησιμοποιηθεί ξανά η εν λόγω συσκευή.
Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.