Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολλώδες λιπαντικό HHS® 5000
Εξαιρετικά θερμοανθεκτικό, πλήρως συνθετικό, διεισδυτικό λάδι με PTFE
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αξιόπιστη λίπανση
- Εισχωρεί στα σημεία όπου πρέπει να δράσει το λιπαντικό λάδι (εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού)
- Ιδανικό για κρυφά σημεία λίπανσης
Αξιόπιστη προστασία από τη φθορά
- Περιέχει στερεό λιπαντικό PTFE
- Μόλις σχιστεί η μεμβράνη γράσου, το PTFE εκτελεί τη λίπανση (ιδιότητα ροής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης)
- Ανθεκτική αντιολισθητική προστατευτική μεμβράνη για υψηλά θερμικά φορτία
Μακροχρόνιο αποτέλεσμα για αξιοπιστία
- Αξιόπιστη μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση
- Δεν οξειδώνεται (σκληραίνει) έως τους +200 °C, για μικρό χρονικό διάστημα έως τους +250 °C
- Δεν αφήνει κατάλοιπα απανθράκωσης
Ασφαλής εφαρμογή
- Καλή συμβατότητα με την πλειοψηφία πλαστικών υλικών και δακτυλίων στεγανοποίησης διατομής Ο και X
- Ουδέτερη συμπεριφορά στις βαμμένες επιφάνειες
Ανθεκτικό σε ψεκασμούς νερού και αλμυρού νερού, ασθενών οξέων και βάσεων
Χωρίς σιλικόνη, ρητίνες και οξέα
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Πλήρως συνθετικό λάδι διείσδυσης με PTFE, ανθεκτικό σε ακραίες θερμοκρασίες. Παρέχει βέλτιστη ασφάλεια λίπανσης κατά την καθημερινή χρήση.
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Καθαρίστε σχολαστικά τα σημεία που θα λιπανθούν με HHS® Clean, αρ. είδους 0893 106 10. Στη συνέχεια, ψεκάστε στην καθαρισμένη επιφάνεια
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!