Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολλώδες λιπαντικό HHS® 500
Σπρέι γράσου ΕΡ με μεγάλη διάρκεια ζωής για βέλτιστη προστασία από την επίδραση των καιρικών συνθηκών και του περιβάλλοντος με μειωμένη προσκόλληση βρομιάς
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εύκολη χρήση, σημαντικό αποτέλεσμα
- Εξαλείφει τους ήχους τριξίματος
- Εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού και διείσδυσης
Υψηλό θλιπτικό φορτίο
- Εξαιρετική αντοχή στην πίεση χάρη στα πρόσθετα EP (ακραίας πίεσης)
- Εξαιρετική απόσβεση θορύβου και κραδασμών
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προστασία
- Προϊόν ιδανικό για λίπανση σε εξωτερικούς χώρους λόγω της αντοχής του στην έκπλυση
- Πολύ καλό κολλώδες λιπαντικό μεγάλης διάρκειας
- Προσφέρει αντιδιαβρωτική προστασία μεγάλης διάρκειας
- Μειώνει τη συχνότητα της απαιτούμενης επαναλίπανσης, καθώς οι επιφάνειες που λιπαίνονται αναπτύσσουν αντοχή στη φθορά
Λίπανση μεγάλης διάρκειας
- Μείωση της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται από την τριβή για πιο μακροχρόνια λίπανση
- Χαμηλή φθορά στις επιφάνειες που λιπαίνονται
- Μικρή προσκόλληση σκόνης και βρομιάς
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για επαγγελματική χρήση σε εκτεθειμένα σημεία λίπανσης με έντονη βρομιά και επιδράσεις από τις καιρικές συνθήκες, π.χ. οδοντωτοί τροχοί, ρουλεμάν, συρματόσχοινα, ζυγαριές με ελατήριο, πέλματα σωλήνων, μάνταλα σε πόρτες, μεντεσέδες, ράγες ολίσθησης, αλυσίδες, αλυσοτροχοί, βαρούλκα με συρματόσχοινο, άτρακτοι, γρανάζια, οδοντωτές ράγες κ.λπ.
- Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση
- Καθαρίστε σχολαστικά τα σημεία προς λίπανση πριν από την εφαρμογή
- Κατόπιν, ψεκάστε ομοιόμορφα πάνω στην καθαρισμένη επιφάνεια
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!