Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολλώδες λιπαντικό HHS 2000®
Το εξαιρετικά ανθεκτικό σε υψηλές πιέσεις, μερικώς συνθετικό λάδι διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης και προσφέρει εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για αθόρυβη απόδοση
- Εξαλείφει τους ήχους τριξίματος
- Εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού και διείσδυσης
Αξιόπιστη πρόσφυση και προστασία
- Λιπαντικό μακράς διαρκείας με εξαιρετική πρόσφυση
- Το λιπαντικό δεν αποσπάται στα γρήγορα περιστρεφόμενα και κανονικά περιστρεφόμενα εξαρτήματα
Ευέλικτη συμβατότητα και προστασία
- Προστατεύει και συντηρεί δακτυλίους στεγανοποίησης με διατομή Ο και X
- Δεν επηρεάζει τα βαμμένα υλικά φορέα
- Συμβατότητα με πλαστικά υλικά χάρη στην ειδική σύνθεση
Ελαχιστοποιεί τη φθορά
- Μείωση της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται από την τριβή για πιο μακροχρόνια λίπανση
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για επαγγελματική χρήση, κατάλληλο για γενική λίπανση και για φορτία υψηλής πίεσης, π.χ. σύνδεσμοι αλλαγής ταχυτήτων, γκαζιού και συμπλέκτη, ντίζες Bowden, μπουζόνια, αρθρωτοί σύνδεσμοι, μεντεσέδες, μοχλοί ρεβέρσας, κυπρί κλειδαριών, άκρα ράβδων έλξης, ράγες ολίσθησης, αλυσοτροχοί, οδοντωτές ράβδοι, ακάλυπτα γρανάζια κ.λπ.
- Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση
- Καθαρίστε σχολαστικά τα σημεία προς λίπανση πριν από την εφαρμογή
- Κατόπιν, ψεκάστε ομοιόμορφα πάνω στην καθαρισμένη επιφάνεια
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!