Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κολλώδες λιπαντικό HHS 2000®
Κολλώδες λιπαντικό HHS 2000<SUP>®</SUP> - 1
Κολλώδες λιπαντικό HHS 2000<SUP>®</SUP> - 2
Κολλώδες λιπαντικό HHS 2000<SUP>®</SUP> - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κολλώδες λιπαντικό HHS 2000®

Το εξαιρετικά ανθεκτικό σε υψηλές πιέσεις, μερικώς συνθετικό λάδι διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης και προσφέρει εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Για αθόρυβη απόδοση


  • Εξαλείφει τους ήχους τριξίματος

  • Εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού και διείσδυσης


Αξιόπιστη πρόσφυση και προστασία


  • Λιπαντικό μακράς διαρκείας με εξαιρετική πρόσφυση

  • Το λιπαντικό δεν αποσπάται στα γρήγορα περιστρεφόμενα και κανονικά περιστρεφόμενα εξαρτήματα


Ευέλικτη συμβατότητα και προστασία


  • Προστατεύει και συντηρεί δακτυλίους στεγανοποίησης με διατομή Ο και X

  • Δεν επηρεάζει τα βαμμένα υλικά φορέα

  • Συμβατότητα με πλαστικά υλικά χάρη στην ειδική σύνθεση


Ελαχιστοποιεί τη φθορά


  • Μείωση της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται από την τριβή για πιο μακροχρόνια λίπανση

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.