Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κολλώδες λιπαντικό HHS 2000® PLUS
Κολλώδες λιπαντικό HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Κολλώδες λιπαντικό HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Κολλώδες λιπαντικό HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κολλώδες λιπαντικό HHS 2000® PLUS

Συνθετικό κολλώδες λιπαντικό λάδι υψηλής απόδοσης για γενική χρήση, με εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης χάρη στο πρόσθετο νιτριδίου του βορίου

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Εξάλειψη του θορύβου χάρη στη στοχευμένη εφαρμογή


  • Εξαλείφει τους ήχους τριξίματος

  • Εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού και διείσδυσης


Εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στην πίεση


  • Δεν στάζει και δεν λερώνει χάρη στη στιγμιαία πρόσφυση όταν ψεκάζεται

  • Υψηλή αντοχή στην πίεση για αξιόπιστη προστασία


Αντοχή στη φθορά και συμβατότητα με τα διάφορα υλικά


  • Το νιτρίδιο του βορίου επιτρέπει τη χρήση σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών για συνεπή λίπανση

  • Σε περίπτωση εξασθένησης του λαδιού σε θερμοκρασίες πάνω από 180 °C, η λίπανση γίνεται από το νιτρίδιο του βορίου έως τους 1000 °C (στεγνή λίπανση)

  • Δεν περιέχει μικροπλαστικά
Ανακοίνωση
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων χάρη στην πιστοποίηση NSF

  • Καταχώρηση κατά NSF σύμφωνα με το NSF H1: Το προϊόν μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους

  • Σε περίπτωση χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο η ελάχιστη τεχνικά απαιτούμενη ποσότητα. Εάν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αντιδιαβρωτική μεμβράνη, πρέπει να αφαιρεθεί πριν χρησιμοποιηθεί ξανά η εν λόγω συσκευή.
Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.