Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κολλώδες λιπαντικό HHS® 200
Κολλώδες λιπαντικό HHS<SUP>®</SUP> 200 - 1
Κολλώδες λιπαντικό HHS<SUP>®</SUP> 200 - 2
Κολλώδες λιπαντικό HHS<SUP>®</SUP> 200 - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κολλώδες λιπαντικό HHS® 200

Υψηλής ποιότητας λευκό γράσο συντήρησης με PTFE και μεγάλη διάρκεια ζωής. Εξασφαλίζει καλή αντοχή στη θερμοκρασία και στις καιρικές συνθήκες και έχει εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Αποτελεσματική αντοχή στα φορτία και μείωση του θορύβου


  • Εξαλείφει τους ήχους τριξίματος

  • Υψηλή αντοχή στην πίεση και καλή λιπαντική δράση


Βέλτιστες, μακροχρόνιες ιδιότητες στεγανοποίησης


  • Λιπαντικό μακράς διαρκείας με εξαιρετική πρόσφυση και σταθερότητα έναντι της οξείδωσης

  • Μειώνει τη συχνότητα της απαιτούμενης επαναλίπανσης, καθώς οι επιφάνειες που λιπαίνονται αναπτύσσουν αντοχή στη φθορά

  • Προσφέρει αντιδιαβρωτική προστασία μεγάλης διάρκειας

  • Ανώτερης κατηγορίας στεγανοποίηση από τις καιρικές συνθήκες

  • Εξαιρετική συμπεριφορά στεγανοποίησης από την υγρασία και τη βρομιά


Εξαιρετική συμβατότητα με τα διάφορα υλικά


  • Προστατεύει και συντηρεί δακτυλίους στεγανοποίησης με διατομή Ο και X

  • Δεν επηρεάζει τα βαμμένα υλικά φορέα

  • Συμβατότητα με πλαστικά υλικά χάρη στην ειδική σύνθεση


Ειδικός χρωματισμός


  • Βέλτιστος εντοπισμός των σημείων λίπανσης κατά τη συντήρηση και την επιθεώρηση χάρη στον λευκό χρωματισμό


Περιέχει στερεό λιπαντικό PTFE


  • Μείωση της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται από την τριβή για πιο μακροχρόνια λίπανση

  • Καλές ιδιότητες ροής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και καλή αντοχή στη θερμοκρασία

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.