Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολλώδες λιπαντικό HHS® 1000
Το γράσο χαμηλού ιξώδους δεν επηρεάζεται από φυγόκεντρες δυνάμεις, έχει διπλή δράση και συνδυάζει τις ιδιότητες ερπυσμού ενός λαδιού με την πρόσφυση και αντοχή στην πίεση ενός γράσου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Διπλή δράση
- Μετά από τον ψεκασμό, συμπεριφέρεται σαν λάδι χάρη στις καλές ιδιότητες ερπυσμού του
- Αφού στεγνώσει, συμπεριφέρεται σαν γράσο χάρη στην εξαιρετική του πρόσφυση
Σύνθεση λαδιού
- Καλή ικανότητα ερπυσμού και διείσδυσης σε διάκενα
- Προσφέρει αντιδιαβρωτική προστασία μεγάλης διάρκειας
- Φτάνει εύκολα σε σημεία όπου τα συμβατικά γράσα δεν μπορούν να φτάσουν
Σύνθεση γράσου
- Λιπαντικό μακράς διαρκείας με εξαιρετική πρόσφυση
- Το λιπαντικό δεν αποσπάται στα γρήγορα περιστρεφόμενα και κανονικά περιστρεφόμενα εξαρτήματα
Καλή συμβατότητα υλικού
- Προστατεύει και συντηρεί δακτυλίους στεγανοποίησης με διατομή Ο και X
- Δεν επηρεάζει τα βαμμένα υλικά φορέα
- Συμβατότητα με πλαστικά υλικά χάρη στην ειδική σύνθεση
Περαιτέρω πλεονεκτήματα
- Εξαιρετική απόσβεση θορύβου και κραδασμών
- Μεμβράνη λίπανσης εξαιρετικά ανθεκτική στο σχίσιμο, ακόμα και σε υψηλά φορτία πίεσης
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για επαγγελματική χρήση, κατάλληλο για λίπανση σε συνθήκες όπου η επαναλίπανση γίνεται δύσκολα κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής, π.χ. σε συρματόσχοινα, αρθρωτούς συνδέσμους, ράγες, αλυσίδες.
- Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση
- Καθαρίστε σχολαστικά τα σημεία προς λίπανση πριν από την εφαρμογή
- Κατόπιν, ψεκάστε ομοιόμορφα πάνω στην καθαρισμένη επιφάνεια
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!