Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολλώδες λιπαντικό HHS®100
Ξηρό συνθετικό κερί με υψηλή αντοχή στις φυγόκεντρες δυνάμεις και με PTFE για χαμηλό ποσοστό τριβής και αντοχή στις καιρικές συνθήκες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αποτελεσματική κατανομή του λιπαντικού και μείωση του θορύβου
- Εξαλείφει τους ήχους τριξίματος
- Καλή ικανότητα ερπυσμού και διείσδυσης σε διάκενα, ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία
- Αποτελεσματική διείσδυση σε κατακόρυφες περιοχές, ώστε να μην τρέχει και να μην διαφεύγει το λιπαντικό
Απωθεί τη βρομιά
- Μετά από την εφαρμογή, το κερί σχηματίζει ένα προστατευτικό στρώμα πάνω στην επιφάνεια
- Ο σχηματισμός σταγονιδίων προστατεύει την επιφάνεια από τη βρομιά και τη ρύπανση
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
Προστασία μεγάλης διάρκειας και σταθερότητα
- Λιπαντικό μακράς διαρκείας με εξαιρετική πρόσφυση
- Το λιπαντικό δεν αποσπάται στα γρήγορα περιστρεφόμενα και κανονικά περιστρεφόμενα εξαρτήματα
- Προσφέρει αντιδιαβρωτική προστασία μεγάλης διάρκειας
- Χαμηλή φθορά στις επιφάνειες που λιπαίνονται
Ευέλικτο, ανθεκτικό προϊόν, που δεν καταπονεί τις επιφάνειες
- Προστατεύει και συντηρεί δακτυλίους στεγανοποίησης με διατομή Ο και X
- Δεν επηρεάζει τα βαμμένα υλικά φορέα
- Συμβατότητα με πλαστικά υλικά χάρη στην ειδική σύνθεση
Περιέχει στερεό λιπαντικό PTFE
- Μείωση της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται από την τριβή για πιο μακροχρόνια λίπανση
- Καλές ιδιότητες ροής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
- Αυτό το προϊόν δεν υπόκειται σε ταξινόμηση ιξώδους
- Λίγο μετά από τον ψεκασμό, το προϊόν σχηματίζει μια πολύ αποτελεσματική ξηρή μεμβράνη λίπανσης με βάση το κερί και εξασφαλίζει βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για επαγγελματική χρήση, κατάλληλο για λίπανση σε συνθήκες όπου η επαναλίπανση γίνεται δύσκολα κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής, π.χ. σε συρματόσχοινα, αρθρωτούς συνδέσμους, ράγες, αλυσίδες.
- Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση
- Καθαρίστε σχολαστικά τα σημεία προς λίπανση πριν από την εφαρμογή
- Κατόπιν, ψεκάστε ομοιόμορφα πάνω στην καθαρισμένη επιφάνεια
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!