Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολλώδες λιπαντικό HHS® για χρήση με τρόφιμα
Αδιάβροχο, συνθετικό κολλώδες λιπαντικό με ιδιότητες διείσδυσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων
Καταχώρηση NSF H1. Το προϊόν μπορεί να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους.
Εξαιρετικές ιδιότητες διείσδυσης
- Για λίπανση σε δυσπρόσιτα σημεία
- Διεισδύει σε πολύ περιορισμένους χώρους και ανοχές
Καλές Ιδιότητες προσκόλλησης
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών, π.χ. σε κατακόρυφα σημεία λίπανσης
- Ανθεκτικό στις φυγόκεντρες δυνάμεις που αναπτύσσονται στα στρεφόμενα και περιστρεφόμενα εξαρτήματα
Παρέχει προστασία μεγάλης διάρκειας από τη διάβρωση και τη διάβρωση μη σιδηρούχων μετάλλων
Αδιάβροχο
Χωρίς ρητίνες και οξέα
Χωρίς σιλικόνη και ΑΟΧ
Σε περίπτωση χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο η ελάχιστη τεχνικά απαιτούμενη ποσότητα. Όταν χρησιμοποιείται ως αντιδιαβρωτική μεμβράνη σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πρέπει να αφαιρείτε πλήρως όλο το λιπαντικό προτού επανεκκινήσετε τη συσκευή.
Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 140816), πληροί τις απαιτήσεις του H1, 1998.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Κατάλληλο για γενική λίπανση σε υψηλά φορτία πίεσης, π.χ. σε αλυσίδες, ράβδους, συνδέσμους, μοχλούς, έδρανα, σημεία ολίσθησης, καλώδια, ανοιχτά άκρα μετάδοσης κίνησης και μεντεσέδες.
Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Καθαρίστε σχολαστικά το σημείο λίπανσης και μετά εφαρμόστε όπου χρειάζεται.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!