Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εργαλειοθήκη για σέρβις κατασκευή από HDPE, φορητή χρήση
Sturdy and impact-resistant due to case shells made from impact-proof HDPE plastic
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Στιβαρό και ανθεκτικό στους κραδασμούς
Χάρη στα διαχωριστικά εργαλείων από ανθεκτικό στην κρούση πλαστικό HDPE.
Μεταφορά χωρίς να τραυματίζετε τη μέση σας
- Μεγάλοι τροχίσκοι με ένσφαιρα ρουλεμάν
- Τηλεσκοπική πτυσσόμενη λαβή και πρόσθετη λαβή μεταφοράς με επένδυση
- Κλειδαριές TSA με δυνατότητα κλειδώματος (χρησιμοποιήστε το ίδιο κλειδί)
- Μεταλλικοί μεντεσέδες και πάνω στηρίγματα
- 1 αφαιρούμενο πλαίσιο εργαλείων με θήκες για εργαλεία
- Κάτω δίσκος με διαχωριστικά και επίπεδο πλαίσιο κάλυψης με θήκες
- Ρυθμιζόμενη θήκη εγγράφων
- Ικανότητα μεταφοράς φορτίου έως 35 kg
Η βαλίτσα παρέχεται χωρίς εργαλεία
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!