Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γάντια θερμοπροστασίας H-120
Ανθεκτικά γάντια θερμοπροστασίας με πολύ καλά χαρακτηριστικά προστασίας από τα κοψίματα, κατάλληλα για βραχυπρόθεσμη επαφή με θερμοκρασίες έως 350 °C
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Βέλτιστη προστασία από τη θερμότητα και τα κοψίματα χάρη στην ειδική σχεδίαση διπλής πλέξης (εξωτερικά: αραμιδικές ίνες, εσωτερικά: 100% βαμβάκι)
- Βραχυπρόθεσμη προστασία από θερμοκρασίες έως 350°C
- Πολύ καλή προστασία του καρπού χάρη στη σχεδίαση μεγάλου μήκους και την πλεκτή μανσέτα χωρίς ραφές
- Καλή, πολύ άνετη εφαρμογή
- Φοριούνται είτε στο δεξί είτε στο αριστερό χέρι
- Εργασίες με καυτά αντικείμενα με αιχμηρά άκρα
- Εργασίες που περιλαμβάνουν υψηλή έως πολύ υψηλή προστασία από κοψίματα και έχουν αντίστοιχες απαιτήσεις για τις μηχανικές καταπονήσεις, π.χ. για την θερμική προστασία
- Κλάδοι επεξεργασίας πλαστικών, μεταλλουργίας, χαλυβουργίας, επεξεργασία γυαλιού
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!