Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Rubber Fit για τη φροντίδα των ελαστικών
Χωρίς σιλικόνη για τσιμούχες από καουτσούκ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Τα λαστιχένια μέρη διατηρούνται μαλακά, έτσι αυξάνεται η διάρκεια ζωής και προλαμβάνεται ο σχηματισμός ρωγμών
- Αποτρέπεται αποτελεσματικά το πάγωμα και το στέγνωμα κατά τη χειμερινή περίοδο
- Αποτρέπει τους θορύβους και τους τριγμούς
- Χωρίς σιλικόνη
- Ανθεκτικό στις σταγόνες νερού και το αλμυρό νερό
- Βιοδιασπώμενο
- Ανθεκτικό σε αραιωμένα οξέα και αλκαλικά διαλύματα
- Υδροαπωθητικό
Η χρήση του προϊόντος σε ακρυλικό γυαλί (PMMA) μπορεί να προκαλέσει ρωγμές λόγω καταπόνησης.
Διατηρήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης και μην καπνίζετε κοντά του. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό και επικοινωνήστε αμέσως με γιατρό. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά εξαεριζόμενους χώρους.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Περιποιείται τα μονωτικά λάστιχα στις πόρτες, το καπό του χώρου αποσκευών και του καπό του κινητήρα και προστατεύει αποτελεσματικά από το πάγωμα κατά τη χειμερινή περίοδο.
Τοποθετήστε το σφουγγάρι στο στόμιο της φιάλης και απλώστε ένα λεπτό στρώμα υλικού επάνω στο μονωτικό λάστιχο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!