Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τάπα με ελάσματα GPN 320
Τάπα για στρογγυλούς σωλήνες σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 10220, DIN EN 10255 και DIN EN ISO 1127.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ανθεκτική:
Ανθεκτική σχεδίαση για υψηλά φορτία.
Ευκολία προσαρμογής:
Οι ραβδώσεις δημιουργούν σταθερή έδραση, ακόμα και στην περίπτωση διαστατικών ανοχών στον σωλήνα.
Πρόσθετες πληροφορίες:
Εμφάνιση υψηλής ποιότητας χάρη στην κοκκώδη επιφάνεια της κεφαλής και την πλευρική λοξοτομή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!