Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τρυπάνι Forstner Longlife & Speed
Το τρυπάνι υψηλής απόδοσης Forstner χρησιμοποιείται με έως δέκα φορές υψηλότερη ταχύτητα λειτουργίας και έχει έως τρεις φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα συμβατικά τρυπάνια Forstner.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ιδανικό για τη διάνοιξη οπών ακριβείας χωρίς σχισίματα σε μαλακά και σκληρά ξύλα, μοριοσανίδες με επικάλυψη και σανίδες από MDF.
| Συνιστώμενες ταχύτητες | ||
| Διάμετρος οπής | Μαλακό ξύλο | Σκληρό ξύλο/MDF |
| > 12 mm | 2400 σ.α.λ. | 2000 σ.α.λ. |
| > 16 mm | 2400 σ.α.λ. | 1500 σ.α.λ. |
| > 25 mm | 1800 σ.α.λ. | 1000 σ.α.λ. |
| > 35 mm | 1600 σ.α.λ. | 900 σ.α.λ. |
| > 70 mm | 1000 σ.α.λ. | 500 σ.α.λ. |
Το τρυπάνι Forstner Longlife & Speed μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε καθοδηγούμενο με το χέρι είτε σε στατικά εργαλεία (π.χ. σε κέντρα μηχανικής κατεργασίας CNC). Οι διάφορες τιμές κοπής πρέπει να τηρούνται ανάλογα με το υλικό.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!