Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τιράντες
Ελαστικές, προσαρμοζόμενες τιράντες κατάλληλες για ελαστικά παντελόνια με προστασία από κοπή και παντελόνια δασοπονίας με προστασία από κοπή
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Λωρίδες από συμπαγές καουτσούκ, πλάτος 50 mm
- 2 ρυθμιστικά μήκους μπροστά για μεμονωμένη ρύθμιση μήκους
- Στάμπα Forest Jack σε μαύρο χρώμα, 40 x 100 mm, επαναλαμβανόμενο μοτίβο μήκους 15 cm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!