Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δίσκος ελάσματος με πτερύγια Flexi-Disc
Για μηχανική κατεργασία δυσπρόσιτων σημείων, όπως ακτινικές και επιφανειακές συγκολλήσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
∅ 50 και 75 mm:
- Εύκαμπτοι μίνι ελασματοποιημένοι δίσκοι με πτερύγια και βάση ταχείας αλλαγής για χρήση σε αεροπνευματικά τροχιστικά φρεζαρίσματος (τύπου γωνίας) με εύκαμπτους άξονες
- Οι δίσκοι ∅ 75 mm μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε αεροπνευματικά ή ηλεκτρικά τροχιστικά μηχανήματα τύπου γωνίας σε συνδυασμό με βάση M14
∅ 115 mm:
Εύκαμπτοι ελασματοποιημένοι δίσκοι με πτερύγια, με βάση 22,23 mm για αεροπνευματικά ή ηλεκτρικά τροχιστικά μηχανήματα
Σχεδίαση:
- ∅ 50 και 75 mm με ανθεκτική πλαστική πλάκα και βάση γρήγορης αλλαγής
- ∅ 115 mm με πολυστρωματική πλάκα από υαλοΐνα πλάκα και οπή διαμέτρου 22,23 mm
- Ανθεκτικό και εύκαμπτο βαμβακερό ύφασμα με υψηλή αντοχή στο σχίσιμο
Πρόσθετα πλεονεκτήματα του Flexi-Disc σε σχέση με τους αντίστοιχους δίσκους ινών:
- Χωρίς συσσώρευση σκόνης ή δημιουργία κηλίδων
- Ψυχρή λείανση με γυαλόχαρτο, ελάχιστος αποχρωματισμός, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται Flexi-Disc
- Ευέλικτο, εξαιρετικά μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Δυνατότητα εξαιρετικά πιο φίνας λείανσης των επιφανειών με τον ίδιο κόκκο
- Μεγαλύτερη αντίσταση στο σχίσιμο κατά τη λείανση γωνιών και ακμών
- Αυξημένη απόδοση εκτριβής
- Όπως ο δίσκος Mini, αλλά κατάλληλος ειδικά για κοίλες/κυρτές επιφάνειες και για φινίρισμα, κατεργασία σημείων μετάβασης και λείανση προφίλ.
- Υλικά προς επεξεργασία: Ειδικά για ανοξείδωτους χάλυβες, κράματα χρωμίου και νικελίου, κεκραμένο και μη κεκραμένο χάλυβα, δομικό χάλυβα, χάλυβα εργαλείων, μη σιδηρούχα μέταλλα, χυτά μέταλλα, σκληρά πλαστικά και ξύλο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!