Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υαλοκαθαριστήρας επιβατικών οχημάτων Flatblade Multi PLUS+
99,9% εφαρμογή με 13 προσαρμογείς και κατα μέσο όρο πάνω από 1,5 έτος κύκλο ζωής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Λεπτή και σύγχρονη σχεδίαση που τραβά τα βλέμματα με πολυπροσαρμογέα
- 99,9% κάλυψη εφαρμογής στην αγορά για τα πιο πλατιά μοντέλα οχημάτων
- Υψηλή απόδοση καθαρισμού σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Προηγμένη τεχνολογία καουτσούκ για μείωση των τριβών, θορύβων έχοντας μεγάλη ανθεκτικότητα κάτω από διαφορετικές καιρικές συνθήκες
- Τεχνολογία Curvature Bending και συμμετρική σχεδίαση σπόιλερ για βέλτιστη επαφή με το παρμπρίζ σε υψηλές ταχύτητες
- Καθαρίστε το παρμπρίζ για να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα και τα γράσα πριν την τοποθέτηση των νέων υαλοκαθαριστήρων
- Μετά την τοποθέτηση του νέου υαλοκαθαριστήρα στον βραχίονα, αφαιρέστε την προστατευτική θήκη και χαμηλώστε απαλά τον βραχίονα στο παρμπρίζ
Η σειρά Flat blade Multi PLUS+ είναι διαθέσιμη σε 16 μεγέθη
Εύκολη τοποθέτηση
13 προσαρμογείς καλύπτουν όλους τους τύπους βραχίονα
Καουτσούκ βαθμού-Α με προηγμένη επικάλυψη
Αθόρυβο κατά την οδήγηση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!