Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Οδηγός διάτρησης για στήριγμα ραφιών Fixograss 9000
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εύχρηστος οδηγός διάτρησης μικρών διαστάσεων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διπλές οπές σε ένα μόνο βήμα, προϊόν κατάλληλο για περιβλήματα Fixograss
- Πλευρικό στοπ για αποτελεσματική εργασία
- Δυνατότητα ρύθμισης από 25 mm έως 90 mm
- Παρέχεται μαζί με οδηγό διάτρησης και βίδα οδήγησης
Η παραγγελία του κλιμακωτού τρυπανιού, κωδ. είδους 0683800151, πρέπει να γίνεται ξεχωριστά.
Οι αναφερόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!