Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αναμείκτης στατικών FILL& CLEAN
Αναμείκτης στατικών FILL& CLEAN - 1
Αναμείκτης στατικών FILL& CLEAN - 2
Αναμείκτης στατικών FILL& CLEAN - 3
Αναμείκτης στατικών FILL& CLEAN - 4
Αναμείκτης στατικών FILL& CLEAN - 5
Αναμείκτης στατικών FILL& CLEAN - 6

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αναμείκτης στατικών FILL& CLEAN

Για φυσίγγια WIT των συστημάτων WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 με στοιχείο καθαρισμού

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Για την ανάμειξη των δύο "συστατικών φυσιγγίου WIT"



Η πλαϊνή πλευρά του κώνου ανάμειξηςμπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του φυσιγγίου. Στη συνέχεια, το φυσίγγιο μπορεί να επανασφραγιστεί με το πώμα του.



Κατάλληλο για χημικό κονίαμα έγχυσης:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Κατάλληλο για φυσίγγιο κονιάματος:


  • Ομοαξονικό (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Κυλινδρικό μεμβράνης (1:10): 300 ml


Κατάλληλες προεκτάσεις μίκτη:


  • Προέκταση στομίου μίκτη WIT-MV, άκαμπτη, 10 x 200 mm

  • Προέκταση στομίου μίκτη WIT-MV, άκαμπτη, 10 x 2000 mm

  • Προέκταση στομίου μίκτη WIT-MV, εύκαμπτη, 10 x 2000 mm
Περιοχή εφαρμογής