Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αναμείκτης στατικών FILL& CLEAN
Για φυσίγγια WIT των συστημάτων WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 με στοιχείο καθαρισμού
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για την ανάμειξη των δύο "συστατικών φυσιγγίου WIT"
Η πλαϊνή πλευρά του κώνου ανάμειξηςμπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του φυσιγγίου. Στη συνέχεια, το φυσίγγιο μπορεί να επανασφραγιστεί με το πώμα του.
Κατάλληλο για χημικό κονίαμα έγχυσης:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Κατάλληλο για φυσίγγιο κονιάματος:
- Ομοαξονικό (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Κυλινδρικό μεμβράνης (1:10): 300 ml
Κατάλληλες προεκτάσεις μίκτη:
- Προέκταση στομίου μίκτη WIT-MV, άκαμπτη, 10 x 200 mm
- Προέκταση στομίου μίκτη WIT-MV, άκαμπτη, 10 x 2000 mm
- Προέκταση στομίου μίκτη WIT-MV, εύκαμπτη, 10 x 2000 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!