Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συγκολλητικό συστήματος FSK
Για την ψυχρή συγκόλληση σκληρού PVC κατά την κατασκευή πλαστικών παραθύρων, την εκτέλεση υδραυλικών εργασιών, την κατασκευή περιπτέρων εμπορικών εκθέσεων και πινακίδων.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη
Η θιξοτροπική σύνθεση αποτρέπει το σχηματισμό σταγόνων στις κατακόρυφες ενώσεις.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εγγυημένη αντοχή των ενώσεων στις καιρικές συνθήκες
- Αποτελεσματική αντοχή στην ακτινοβολία UV και τις καιρικές συνθήκες
Σύντομος χρόνος σκλήρυνσης
Άμεση ετοιμότητα για περαιτέρω εργασία.
Εξαιρετική αντοχή σε διάφορα μέσα
- Ανθεκτικό στο νερό, το λάδι, τη βενζίνη και τις αλκοόλες
- Βραχυχρόνια αντοχή σε αραιωμένα οξέα και αλκαλικά διαλύματα
Χωρίς σιλικόνη
- Κατά τη συγκόλληση πρόσθετων προφίλ σε διακοσμητικές επιφάνειες από ξύλο, πρέπει να εξασφαλίζετε ότι τα πρόσθετα προφίλ ακουμπούν πλήρως στο προφίλ του παραθύρου και ότι δεν διαρρέει συγκολλητικό σε επιφάνειες που δεν πρέπει να συγκολληθούν. Τα πρόσθετα προφίλ που συγκολλούνται με αυτόν τον τρόπο δεν πρέπει να εκτεθούν σε αυξημένα θερμικά φορτία/στην ηλιακή ακτινοβολία (≥ +25 °C) για μια περίοδο 1 εβδομάδας. Η μη τήρηση αυτών των όρων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό φυσαλίδων μέσα στο στρώμα του ακρυλικού.
- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σωλήνες που λειτουργούν υπό πίεση.
- Επιτρέπεται μόνο επεξεργασία του συγκολλητικού με κατάλληλα καθαριστικά τύπου 10 και τύπου 20.
- Το συγκολλητικό του συστήματος FSK μπορεί να γεφυρώσει διάκενα μόνο ≤ 0,1 mm με σύνδεση συγκράτησης μέσω της τριβής.
- Η εφαρμοζόμενη ποσότητα συγκολλητικού πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με το πάχος του υλικού. Το συγκολλητικό μπορεί να διαρρεύσει ή να προκαλέσει το σχηματισμό προκαθορισμένων σημείων θραύσης.
- Η συγκολλημένη ένωση μπορεί να δεχτεί βάρος μετά από 16 ώρες ανάλογα με την περίπτωση, ενώ για την πλήρη σκλήρυνση μπορεί να χρειαστούν έως 8 εβδομάδες.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για την ψυχρή συγκόλληση σκληρού PVC κατά την κατασκευή πλαστικών παραθύρων και σε εφαρμογές εγκατάστασης ειδών υγιεινής, για την ένωση όλων των πρόσθετων προφίλ από σκληρό PVC, γωνιακών φιλέτων, ταινιών κάλυψης κ.λπ. Ψυχρή συγκόλληση σωλήνων από PVC (εξαιρουμένων των σωλήνων υψηλής πίεσης). Κατασκευή περιπτέρων εμπορικών εκθέσεων και πινακίδων: Δομική συγκόλληση μονοκόμματων πάνελ αφρώδους υλικό από σκληρό PVC.
Καθαρίστε τις επιφάνειες από PVC προς συγκόλληση από τη βρομιά και τις λιπαρές ουσίες με καθαριστικό τύπου 10. Εφαρμόστε το συγκολλητικό στη μία πλευρά και ενώστε αμέσως τα τεμάχια (εντός 30-60 δευτερολέπτων). Κρατήστε/πιέστε τα τεμάχια μέχρι να επιτευχθεί η λειτουργική αντοχή. Κατά τη συγκόλληση πρόσθετων προφίλ σε επιφάνειες με πολυστρωματική μεμβράνη, βεβαιωθείτε ότι αυτά ακουμπούν πλήρως στο προφίλ του παραθύρου και ότι δεν διαφεύγει κόλλα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!