Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γυαλιά ηλεκτροσυγκόλλησης FORNAX®plus
Μέγιστη προστασία σε πρωτοποριακή σχεδίαση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Βέλτιστη προστασία για την περιοχή των ματιών
- Ενσωματωμένη πλευρική προστασία
- Πανοραμικός φακός για μεγάλο οπτικό πεδίο
Ειδική τεχνολογία φακού με επίστρωση υψηλής ποιότητας
- Ελαχιστοποιεί την εκτυφλωτική λάμψη των σπινθήρων της ηλεκτροσυγκόλλησης
- Όραση χωρίς παραμορφώσεις
- Επιφάνεια φακού ανθεκτική στις γρατσουνιές και μόνιμη αντιθαμβωτική επίστρωση στο εσωτερικό
- Γκρι φακός για εξαιρετική αναγνώριση χρωμάτων
- Προστασία από την υπέρυθρη ακτινοβολία και τις εκτυφλωτικές λάμψεις
- 100% προστασία από την ακτινοβολία UV (έως 400 nm)
Πρωτοποριακή τεχνολογία βραχιόνων
- Εύκαμπτοι βραχίονες δύο συστατικών για μεγάλη άνεση και ασφαλή εφαρμογή
- Μεταβλητή γωνία βραχιόνων για ευέλικτη ρύθμιση
- Ασφαλής εφαρμογή χωρίς σημάδια πίεσης, ακόμα και μετά από χρήση για μεγάλα χρονικά διαστήματα
Έξυπνη σχεδίαση
- Πολύ μικρές διαστάσεις όταν είναι διπλωμένα
- Εξαιρετικά σε συνδυασμό με μάσκες προστασίας της αναπνοής
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!