Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μονάδα μέτρησης υγρασίας FMM10
Για τη μέτρηση της υγρασίας σε ξύλο και δομικά υλικά όπως ο γύψος κ.λπ.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αρχή μέτρησης
Το ηλεκτρικό ρεύμα μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων βοηθά στη μέτρηση της αλλαγής στη σύνθετη αντίσταση με βάση την υγρασία που περιέχεται στο υλικό. Η συσκευή μετατρέπει αμέσως τη μέτρηση της περιεχομένης υγρασίας σε ποσοστό. Η συσκευή παρέχει μια σαφή ένδειξη της υγρασίας στο ξύλο ως ποσοστό H2O μεταξύ 6% και 100%. Σε άλλα δομικά υλικά, η συσκευή υπολογίζει την ισοδύναμη υγρασία στο ξύλο.
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- Όργανο μέτρησης
- Μπαταρία 9 V, αρ. είδους 0827 115
- Θήκη
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!