Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Στρογγυλό καλώδιο οχήματος FLRYY με επένδυση PVC
Καλώδιο σύνδεσης οχήματος (καλώδιο με θωράκιση) για εφαρμογές χαμηλής τάσης σε ρυμουλκούμενα, φορτηγά και άλλα παρόμοια οχήματα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εύκαμπτο και με υψηλή αντοχή σε λάδι, υγρασία και μηχανική καταπόνηση
- Αποτελείται από πολύκλωνα και πολυπύρηνα καλώδια για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών χαμηλής τάσης
- Ονομαστική τάση: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
- Δεν περιέχει σιλικόνη, κάδμιο και μόλυβδο
- Πωλείται με το μέτρο
Σύμφωνα με/παρόμοιο με το πρότυπο DIN/ISO 6722
Για εφαρμογές χαμηλής τάσης σε ρυμουλκούμενα, φορτηγά και άλλα παρόμοια οχήματα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!