Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αντιψυκτικό υγρό FLAMIX J
Κορυφαίας ποιότητας νέας γενιάς αντιψυκτικό υγρό Long-Life, για πολύ μεγάλα διαστήματα προστασίας και αλλαγών.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ιδιότητες: Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό μέσο μακράς διάρκειας (5 έτη), κατάλληλο για χρήση χειμώνα/καλοκαίρι.
Πληροί τις προδιαγραφές BS 6580, ASTM D 3306, ÖNORM V 5123, STN 66 8910 και το τεχνικό πρότυπο VW TL 774 F (G12+), καθώς αναμειγνύεται με όλα τα αντιψυκτικά υγρά αυτού του τύπου.
Πίνακας ανάμειξης:
Μέρη αντιψυκτικού: 1 μέρος (50%)Μέρη νερού: 1 μέρος (50%)Προστασία: -37οC
Μέρη αντιψυκτικού: 1 μέρος (40%)Μέρη νερού: 1,5 μέρη (60%)Προστασία: -25οC
Μέρη αντιψυκτικού: 1 μέρος (33%)Μέρη νερού: 2 μέρη (66%)Προστασία: -20οC
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!