Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αντιψυκτικό Υγρό FLAMIX D plus
Κορυφαίας ποιότητας νέας γενιάς αντιψυκτικό υγρό το οποίο δρά άμεσα και αποτελεσματικά κατά των αλάτων και της σκουριάς
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Σύγχρονους τύπους κινητήρων, ακόμα και για κινητήρες που κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο, καθότι δεν περιέχει νιτροζαμίνες και φωσφορικά άλατα
- Προστατεύει το σύστημα ψύξης από τον παγετό, τις οξειδώσεις που προκαλούν τη διάβρωση των μετάλλων και την υπερθέρμανση
Ιδιότητες: Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό μέσο μακράς διάρκειας (5 έτη), κατάλληλο για χρήση χειμώνα/καλοκαίρι.
Πληροί τις προδιαγραφές BS 6580, ASTM D 3306, ÖNORM V 5123, STN 66 8910 και το τεχνικό πρότυπο VW TL 774 F (G12+), καθώς αναμειγνύεται με όλα τα αντιψυκτικά υγρά αυτού του τύπου.
Πίνακας ανάμειξης:
Μέρη αντιψυκτικού (1)Μέρη νερού (1)Προστασία από τον παγετό έως -36°C
Μέρη αντιψυκτικού (1)Μέρη νερού (1,5)Προστασία από τον παγετό έως -24°C
Μέρη αντιψυκτικού (1)Μέρη νερού (2)Προστασία από τον παγετό έως -19°C
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!