- Ισχυρός καθαρισμός χωρίς καταπόνηση των υλικών
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Καλύμματα καθισμάτων, μαξιλαράκια για τον αυχένα, χαλιά, οροφές οχημάτων, επενδύσεις σε πόρτες, βρομιά στον χώρο αποσκευών κ.λπ.
Απλό καθαριστικό σε σπρέι για το εσωτερικό οχημάτων. Αφήστε το για λίγο να συλλέξει τη βρομιά και στη συνέχεια αφαιρέστε την αποκολλημένη βρομιά με βούρτσα, πανί ή σφουγγάρι.
Το καθαριστικό εσωτερικού οχημάτων μπορεί να διαλυθεί με αναλογία ανάμειξης έως 1:10.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!