Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αναδιπλούμενη μάσκα FM 1000 V FFP3 NR D Με βαλβίδα
Αποτελεσματική και άνετη προστασία από σκόνη και στερεά και υγρά σωματίδια
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εύκαμπτο επιρρίνιο έλασμα
- Προσαρμόζεται καλά στο πρόσωπο
- Σφραγίζει με ασφάλεια την περιοχή γύρω από τη μύτη
Μαλακό εσωτερικό φλις
- Φοριέται άνετα
- Υδρόφοβο υλικό που εμποδίζει την είσοδο υγρασίας
- Μπορεί να φορεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Φιλική προς το δέρμα και άνετο
Υλικό φίλτρου πολλών στρώσεων
- Εξαιρετικό μόνιμο φιλτράρισμα των επιβλαβών σωματιδίων
- Ελάχιστη αντίσταση αναπνοής
Βαλβίδα εκπνοής
- Μειώνει την αντίσταση εκπνοής
- Η υγρασία και η ζέστη διαφεύγουν πιο εύκολα
Ιμάντες από ελαστικοποιημένο ύφασμα
- Συγκρότημα ιμάντων κεφαλής εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στο σχίσιμο, κατάλληλο για διάφορα μεγέθη κεφαλής
- Δεν πιάνεται στα μαλλιά
Επίπεδο, αναδιπλούμενο σχέδιο
- Ευκολία μεταφοράς και συνεχής διαθεσιμότητα
- Εξαιρετική αεροστεγής εφαρμογή
Οι μάσκες είναι συσκευασμένες σε ξεχωριστές πλαστικές σακούλες
Υγιεινή, καθαρή και έτοιμη για χρήση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!