Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συσκευή καθαρισμού κλιματιστικών EVAPOmat®, σετ
Για την εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και σε κλειστούς χώρους.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το EVAPOMat® ψεκάζει ουσίες καθαρισμού και εξάλειψης οσμών μέσω μιας κυψέλης υπερήχων.
Εξαλείφει τα βακτηρίδια και τους μύκητες από όλο το σύστημα εξαερισμού και από την επιφάνεια του εξατμιστή του συστήματος κλιματισμού. Εξαλείφει αξιόπιστα τις οσμές.
Εύκολη προσθήκη της δραστικής ουσίας στη μονάδα ψεκασμού
- Πρακτικό
- Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη
- Εξοικονόμηση χρόνου
Ανθεκτικά εξαρτήματα υψηλής ποιότητας
- Μεγάλη διάρκεια ζωής της μονάδας
- Υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας
- Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή χρήσης δραστικών ουσιών εκτός των προδιαγραφόμενων, δεν γίνεται ανάληψη καμίας ευθύνης.
- Προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε πλήρως το εγχειρίδιο και τηρήστε αυστηρά τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.
| Αρ. αναφ. | Περιγραφή | Αρ. είδους προμηθευτή | Αρ. είδους | Ποσότητα |
| 1 | Διακόπτης | 850.359 | 0708764024 | 1 |
| 2 | Επίπεδο | 300.001 | 0708764025 | 1 |
| 3 | Πάνω εργαλειοθήκη | 300.010 | 0708764004 | 1 |
| 4 | Ηλεκτρονική πλακέτα φώτων | 850.357 | 0708764026 | 1 |
| 5 | Κάλυμμα λαβής | 300.011 | 0708764005 | 1 |
| 6 | Πάνω εσωτερικό κάλυμμα | 300.007 | 0708764003 | 1 |
| 7 | Κανάλι αέρα | 300.005 | 0708764008 | 1 |
| 8 | Εσωτερική εργαλειοθήκη | 300.003 | 0708764007 | 1 |
| 9 | Πλακέτα βύσματος DC | 850.366 | 0708764027 | 1 |
| 10 | Κάλυμμα σκέλους, αριστερά | 300,012 | 0708764001 | 1 |
| 11 | Κάλυμμα σκέλους, δεξιά | 300.013 | 0708764002 | 1 |
| 12 | Αριστερό διακοσμημένο | 300.009 | 0708764009 | 1 |
| 13 | Δεξί διακοσμημένο | 300.008 | 0708764010 | 1 |
| 14 | Αριστερό σκέλος | 300.014 | 0708764011 | 1 |
| 15 | Δεξί σκέλος | 300.015 | 0708764012 | 1 |
| 16 | Στήριγμα καλωδίων | 300.016 | 0708764013 | 1 |
| 17 | Δακτύλιος στεγανοποίησης ανοίγματος εξόδου αέρα | 800.094 | 0708764019 | 1 |
| 18 | Εύκαμπτος σωλήνας | 300.017 | 0708764006 | 1 |
| 19 | Προειδοποίηση για εργαλειοθήκη | 300.004 | 0708764015 | 1 |
| 20 | Λάστιχο στεγανοποίησης | 850.359 | 0708764017 | 1 |
| 21 | Δακτύλιος στεγανοποίησης ανοίγματος νεφελοποίησης | 800.095 | 0708764016 | 1 |
| 22 | Κύρια ηλεκτρονική πλακέτα | 850.343 | 0708764028 | 1 |
| 23 | Ανεμιστήρας | 850.360 | 0708764029 | 1 |
| 24 | Ηλεκτρονική πλακέτα, τάση | 850.370 | 0708764023 | 1 |
| 25 | Κάτω εργαλειοθήκη | 300.006 | 0708764014 | 1 |
| 37 | Βίδα ST2.9*10, κιτ | 871.672 | 0708764021 | 1 |
| 38 | Βίδα ST2.9*16, κιτ | 871.673 | 0708764022 | 1 |
| 28 | Συμμόρφωση τροφοδοτικού AC με πιστοποιητικά CE, GS, PSE, ROHS | 850.368 | 0708764035 | 1 |
| 29 | Καλώδιο LED | 850.363 | 0708764030 | 1 |
| 30 | Καλώδιο LED ομίχλης | 850.362 | 0708764031 | 1 |
| 31 | Καλώδιο ρεύματος φώτων ομίχλης | 850.361 | 0708764032 | 1 |
| 32 | Καλώδιο ρεύματος οχήματος | 580.358 | 0708764033 | 1 |
| 33 | Καλώδιο βύσματος DC | 850.357 | 0708764034 | 1 |
| 34 | Φις SCHUKO | 850.369 | 0708764036 | 1 |
| 35 | Δακτύλιος στεγανοποίησης ανοίγματος εξόδου ομίχλης | 800.096 | 0708764018 | 1 |
| 36 | Αδιάβροχος σπόγγος | 862.083 | 0708764020 | 1 |
| 39 | Βύσμα AU/NZ | 850.385 | 0708764038 | 1 |
| 41 | Βύσμα PSE | 850,387 | 0708764039 | 1 |
| 42 | Βύσμα UK | 850.388 | 0708764037 | 1 |
| 43 | Βύσμα CH | 850.389 | 0708764040 | 1 |
| 44 | Άνοιγμα εισόδου αφρού | 852.089 | 0708764041 | 1 |
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Συμβουλές για αυξημένη αποτελεσματικότητα κατά τον καθαρισμό της μονάδας κλιματισμού
- Με εξωτερική θερμοκρασία ≥28 °C, η μονάδα κλιματισμού θα πρέπει να είναι σε λειτουργία κατά τη χρήση του προϊόντος (μεσαία ρύθμιση).
- Με εξωτερική θερμοκρασία ≤8 °C, η θέρμανση πρέπει να είναι σε λειτουργία κατά τη χρήση του προϊόντος (μεσαία ρύθμιση).
Αυτό εξασφαλίζει καλύτερη επικάθιση του αερολύματος πάνω στην επιφάνεια του εξατμιστή, οπότε αυξάνεται η αποτελεσματικότητα. Κατά τα άλλα, ισχύουν τα βήματα εργασίας που περιγράφονται στο εγχειρίδιο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!