Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενος φακός κράνους LED Ergopower Sensor Petite
Φακός κράνους μικρών διαστάσεων με λειτουργία με αισθητήρα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Φακός κράνους με δυνατότητα περιστροφής 50°
Δύο επίπεδα φωτισμού
- 1ο επίπεδο: μισή ένταση φωτός
- 2ο επίπεδο: πλήρης ένταση φωτός
Λειτουργία αισθητήρα
η λειτουργία αισθητήρα ενεργοποιείται με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού για 2 δευτερόλεπτα, οπότε ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία
Απόδειξη απόδοσης
IP65 και IK07
USB Type C
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!