Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάδι Μηχανής Endurance III DX 5W30
100% Συνθετικό λιπαντικό τελευταίας τεχνολογίας για επιβατικά και ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες με προστασία του συστήματος καυσαερίων (Low SAPS)
- Καλύπτει τις τελευταίες απαιτήσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων και ιδιαίτερα των Mercedes-Benz & BMW για μακροχρόνια διαστήματα service
- Η χρήση του εξασφαλίζει μεγάλη οικονομία καυσίμου
Προδιαγραφές:
- API SM/SN/CF
- ACEA C3
- MB-Approval 229.51/229.31/226.5
- BMW Longlife-04
- GM dexos 2
- Renault RN0700/0710
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!